OR-13 オープンリング ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OR-13 オープンリング ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582167
OR-13 オープンリング ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582167
OR-13 オープンリング ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582167

オープンリング ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)13
内容量1個注文コード57582167品番OR-13
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

連結部を回転させる事により、太いロープ、チェーン等を容易にセットできます。

寸法B1(mm)28寸法B2(mm)33寸法D(mm)13寸法L(mm)81寸法S(mm)16材質ステンレス(SUS304)質量(g)322種類リングキャッチ使用荷重(kg)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする