※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
アイスナップ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
71
57
71
87
90
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582203
品番
ES-1
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
アイの部分が回転する仕様で、チェーン等のねじれを防ぎます。スプリングフックで手軽に開閉作業ができるフックです。
寸法H(mm)
12
質量(g)
30
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
71
寸法W(mm)
23
寸法S(mm)
6
H(mm)
12
寸法d(mm)
14
寸法t(mm)
4
使用荷重(kg)
30
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ