※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
バインド頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(600本)
ねじピッチ(mm)
0.7
注文コード
57582220
品番
S004-0406
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじピッチ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材料に対して接地面を大きくすることができるので、座面の陥没を防ぐ効果があります。
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-7778
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
6
寸法d(mm)
M4
頭部厚(mm)
1.7
頭部径(Φmm)
8.3
適合ドライバー
プラスNo.2
強度区分
強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応