KN-1 回転ナスカン ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582359

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KN-1 回転ナスカン ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582359
KN-1 回転ナスカン ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582359

回転ナスカン ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)79
内容量1個注文コード57582359品番KN-1
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

接続部が回転するので絡まりにくい設計の、ステンレス製ナスカンです。昔から別名てっぽうとよばれ良く使用されています。

寸法H(mm)12質量(g)34寸法D(mm)4寸法L(mm)79寸法W(mm)20寸法S(mm)7H(mm)12寸法d(mm)14寸法t(mm)5使用荷重(kg)30材質ステンレス(SUS304)種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする