※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
回転ナスカン ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
88
63
79
88
110
123
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582368
品番
KN-2
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
接続部が回転するので絡まりにくい設計の、ステンレス製ナスカンです。昔から別名てっぽうとよばれ良く使用されています。
寸法H(mm)
15
質量(g)
50
寸法D(mm)
4.5
寸法L(mm)
88
寸法W(mm)
24
寸法S(mm)
8
H(mm)
15
寸法d(mm)
16
寸法t(mm)
7
使用荷重(kg)
40
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)