※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KFS-8 カラビナシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582413 KFS-8 カラビナシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582413

カラビナシャックル ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57582413 品番 KFS-8
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

チェーンに直接取付けられます。

質量(g)128 寸法D1(mm)8 寸法D2(mm)8 寸法L1(mm)108 寸法L2(mm)14 寸法W1(mm)41 寸法W2(mm)16 寸法S(mm)11 ねじ径M8 使用荷重(kg)120 材質ステンレス(SUS304) 種類カラビナ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする