RC-8 リングキャッチ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582483

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC-8 リングキャッチ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582483
RC-8 リングキャッチ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582483

リングキャッチ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)8
内容量1個注文コード57582483品番RC-8
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。

質量(g)72寸法D(mm)8寸法B1(mm)16.5寸法B2(mm)15寸法L(mm)61寸法E(mm)8.5寸法S(mm)10.5使用荷重(kg)350材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする