曜日別特売

高耐久U字ロック(RKS610)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1個注文コード57582519品番MRKS610-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,280

本製品は、高い耐久性と防犯性を備えたU字ロックタイプの自転車用鍵です。ディンプルキーを採用し、破壊されにくい構造に加え、ハンマーやカッター等による攻撃にも強い設計です。鍵穴の耐久性にも配慮しており、長時間の駐輪や公共・屋外の駐輪場での使用に適しています。シリコンカバーにより車体への傷を防ぎ、専用マウントでシートポスト等に取り付けが可能です。ディンプルキーは3本付属しています。
重さ:約915g ※鍵本体のみの重さ
サイズ:横幅 約16cm / 高さ 約20.4cm
専用マウント 適応シートポスト径:約29-32mm

用途公共駐輪場や屋外での長時間駐輪時など、防犯性が特に求められる環境に適した高耐久性U字ロックです。愛車の保護や盗難対策を重視される方におすすめです。ケーブル付属モデルでは、U字ロックと併用することでさらに防犯性を高めることが可能です。
注意
※ダストカバーは非搭載のため、砂埃の多い場所での使用・保管にはご注意ください。鍵本体に重量があるため、取り扱い時の接触や衝突にもご注意ください。
※本製品には説明書が付属しておりません。マウントの取り付け方法は商品画像をご参照ください。
※鍵本体は重量があるため、マウント使用時には付属のガスケットを必ず装着し、傷の防止および落下防止対策を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする