※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
鉄ユニクロ リングキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(mm)
8
3.5
4
5
6
8
9
10
12
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582578
品番
URC-8
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
寸法B(mm)
17
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
58
寸法S(mm)
10
質量(g)
73
材質
鉄
種類
リングキャッチ
使用荷重(kg)
150
表面処理(本体)
ユニクロメッキ