※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
口広リングキャッチ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
6
5
6
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582623
品番
WRC-6
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
口が広いので用途が広がりる、ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。
質量(g)
35
寸法D(mm)
6
寸法B1(mm)
15
寸法B2(mm)
13.5
寸法L(mm)
56
寸法E(mm)
6.5
寸法S(mm)
12
使用荷重(kg)
150
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ