WRC-8 口広リングキャッチ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582639

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WRC-8 口広リングキャッチ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582639
WRC-8 口広リングキャッチ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582639

口広リングキャッチ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)8
内容量1個注文コード57582639品番WRC-8
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

口が広いので用途が広がりる、ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。

質量(g)83寸法D(mm)8寸法B1(mm)19寸法B2(mm)17寸法L(mm)73寸法E(mm)8.5寸法S(mm)16使用荷重(kg)350材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする