※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
カラビナO型 ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法S(mm)
25
25
22
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582745
品番
KO-10
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ステンレス製でサビに強いO型のカラビナフックです。
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
94
寸法S(mm)
25
寸法W(mm)
36
仕様
環なし
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
148
種類
カラビナ
使用荷重(kg)
150