曜日別特売
KOK-10 カラビナO型 ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KOK-10 カラビナO型 ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582754
KOK-10 カラビナO型 ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582754
KOK-10 カラビナO型 ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582754

カラビナO型 ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法S(mm)22
内容量1個注文コード57582754品番KOK-10
参考基準価格(税別)¥8,110販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ステンレス製でサビに強いO型のカラビナフックです。

寸法D(mm)10寸法L(mm)94寸法S(mm)22寸法W(mm)36仕様環付き材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)160種類カラビナ使用荷重(kg)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする