※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
カラビナKA102
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
57582858
品番
KA102
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
鉄製でサビに強い、安全環付きのカラビナフックです。安全環が1.3倍の速さで移動します。
用途
レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用品まで幅広い分野で
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
109
寸法S(mm)
18
寸法W(mm)
56
許容荷重(kg)
130
材質(本体)
鉄
質量(g)
130
種類
カラビナ
表面処理(本体)
ニッケルクロムメッキ