曜日別特売
KA-50 単管用リンク AIOULE(ふじわら) 57582937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KA-50 単管用リンク AIOULE(ふじわら) 57582937
KA-50 単管用リンク AIOULE(ふじわら) 57582937
KA-50 単管用リンク AIOULE(ふじわら) 57582937

単管用リンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード57582937品番KA-50
参考基準価格(税別)¥5,910販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

直径50mmまでのパイプまたは丸棒に掛けることができます。
キャッチ部はピン式になっており140kgfの荷重まで使用できます。

寸法D(mm)10寸法L(mm)124寸法S(mm)50寸法W(mm)75材質質量(g)213種類カラビナ使用荷重(kg)140表面処理(本体)ニッケルクロムメッキ
注意
※開閉桿は外開きのためスプリングは付いておりません。安全環を確実に締めてご使用ください。
※ロープ端部に取り付けて使用される場合は、脱落防止のために必ず付属の止め輪に通してください。
※本カラビナにロープを結び付けるときは、必ず付属のとめ輪に通してください。又時々ロープに損傷がないか調べてください。
※本カラビナは単管(外径48.6mm)用です。
※これより細い径のものに使用されると強度が低下する場合がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする