代表画像
TRUSCO
皿頭小ねじ小頭(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(270本)
1缶(1800本)
1缶(1600本)
1缶(1200本)
1缶(1000本)
1缶(860本)
1缶(540本)
1缶(430本)
1缶(270本)
1缶(210本)
1缶(100本)
1缶(620本)
寸法L(mm)
25
5
6
8
10
4
12
15
16
20
25
30
35
40
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
全25種類を一覧で見る
内容量
1缶(270本)
注文コード
57583026
品番
S009-0425
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-4134
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
M4
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
頭部厚(mm)
1.4
頭部径(Φmm)
6
適合ドライバー
プラスNo.2
強度区分
A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)
対応