S009-0506 皿頭小ねじ小頭(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57583069

代表画像

S009-0506 皿頭小ねじ小頭(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57583069
S009-0506 皿頭小ねじ小頭(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57583069
S009-0506 皿頭小ねじ小頭(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57583069

皿頭小ねじ小頭(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(620本)
寸法L(mm)6
ねじピッチ(mm)0.8
内容量1缶(620本)注文コード57583069品番S009-0506
参考基準価格(税別)¥5,990販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番
263-4115
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法L(mm)
6
寸法d(mm)
M5
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
頭部厚(mm)
1.9
頭部径(Φmm)
8
適合ドライバー
プラスNo.2
強度区分
A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする