代表画像
TRUSCO
皿頭小ねじ小頭(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(540本)
1缶(1800本)
1缶(1600本)
1缶(1200本)
1缶(1000本)
1缶(860本)
1缶(540本)
1缶(430本)
1缶(270本)
1缶(210本)
1缶(100本)
1缶(620本)
寸法L(mm)
8
5
6
8
10
4
12
15
16
20
25
30
35
40
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
全25種類を一覧で見る
内容量
1缶(540本)
注文コード
57583078
品番
S009-0508
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-4132
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法L(mm)
8
寸法d(mm)
M5
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
頭部厚(mm)
1.9
頭部径(Φmm)
8
適合ドライバー
プラスNo.2
強度区分
A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)
対応