※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
プチフックL型 ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
6
6
8
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57583418
品番
HL-6
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
カットアンカー付きのL型フックです。
寸法H(mm)
30
質量(g)
33
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
20
H(mm)
30
寸法W(mm)
25
寸法B(mm)
10
ねじ径
M6
ドリル径(Φmm)
11
使用荷重(kg)
20
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋折釘
寸法t(mm)
2