※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
吊りフック ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
32
20
32
37
寸法S(mm)
15
10
15
17
20
寸法A(mm)
20
12
20
22
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57583463
品番
QH-6
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ステンレス製なので耐食性に優れている、重量用の吊りフックです。
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
32
H(mm)
12
寸法L(mm)
84
寸法S(mm)
15
寸法d(mm)
6
寸法t(mm)
2
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
35
種類
洋折釘
寸法H(mm)
12
ねじ径
M6
使用荷重(kg)
20