※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
吊りフック ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
32
20
32
37
寸法S(mm)
15
10
15
17
20
寸法A(mm)
22
12
20
22
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57583479
品番
QH-8
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ステンレス製なので耐食性に優れている、重量用の吊りフックです。
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
32
H(mm)
16
寸法L(mm)
94
寸法S(mm)
15
寸法d(mm)
7
寸法t(mm)
2
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
55
種類
洋折釘
寸法H(mm)
16
ねじ径
M8
使用荷重(kg)
50