IB-8 アイボルト ステンレス AIOULE(ふじわら) 57583549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IB-8 アイボルト ステンレス AIOULE(ふじわら) 57583549
IB-8 アイボルト ステンレス AIOULE(ふじわら) 57583549
IB-8 アイボルト ステンレス AIOULE(ふじわら) 57583549

アイボルト ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径M8
ねじ径(mm)M8
内容量1個注文コード57583549品番IB-8
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は719円となります。
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。

寸法D(mm)16寸法a(mm)32.6寸法b(mm)20寸法c(mm)6.3寸法e(mm)3寸法l(mm)15寸法t(mm)5材質ステンレス(SUS304)質量(g)30寸法H(mm)33.3ねじ径M8使用荷重(kg)80(垂直づり、45度づり(2個につき))ねじ径(mm)M8寸法h(mm)17
注意
※使用荷重は、垂直吊りとします。
※2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする