※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
アイボルト ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径
M10
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
ねじ径(mm)
M10
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57583558
品番
IB-10
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
寸法D(mm)
20
寸法a(mm)
41
寸法b(mm)
25
寸法c(mm)
8
寸法e(mm)
4
寸法l(mm)
18
寸法t(mm)
7
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
60
寸法H(mm)
41.5
ねじ径
M10
使用荷重(kg)
150(垂直づり、45度づり(2個につき))
ねじ径(mm)
M10
寸法h(mm)
21
注意
※使用荷重は、垂直吊りとします。
※2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。