※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
足長アイボルト ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径(mm)
M12
M8
M10
M12
M16
M20
M24
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57583628
品番
IB-12-50
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
寸法D(mm)
25
寸法a(mm)
50
寸法b(mm)
30
寸法c(mm)
10
寸法e(mm)
5
寸法l(mm)
50
寸法t(mm)
9
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
120
寸法H(mm)
51
使用荷重(kg)
220(垂直づり、45度づり(2個につき))
ねじ径(mm)
M12
寸法h(mm)
26
注意
※使用荷重は、垂直吊りとします。
※2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。