曜日別特売
UIB-6 アイボルト 鉄ユニクロ AIOULE(ふじわら) 57583664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UIB-6 アイボルト 鉄ユニクロ AIOULE(ふじわら) 57583664
UIB-6 アイボルト 鉄ユニクロ AIOULE(ふじわら) 57583664
UIB-6 アイボルト 鉄ユニクロ AIOULE(ふじわら) 57583664

アイボルト 鉄ユニクロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径M6
ねじ径(mm)M6
内容量1個注文コード57583664品番UIB-6
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。

寸法D(mm)13寸法a(mm)26寸法b(mm)16寸法c(mm)5寸法e(mm)3寸法l(mm)12.5寸法t(mm)4.9材質質量(g)16寸法H(mm)26.5ねじ径M6使用荷重(kg)60(垂直づり、45度づり(2個につき))ねじ径(mm)M6表面処理ユニクロメッキ寸法h(mm)13.5
注意
※使用荷重は、垂直吊りとします。
※2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする