曜日別特売
UIB-20 アイボルト 鉄ユニクロ AIOULE(ふじわら) 57583716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UIB-20 アイボルト 鉄ユニクロ AIOULE(ふじわら) 57583716
UIB-20 アイボルト 鉄ユニクロ AIOULE(ふじわら) 57583716
UIB-20 アイボルト 鉄ユニクロ AIOULE(ふじわら) 57583716

アイボルト 鉄ユニクロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径M20
ねじ径(mm)M20
内容量1個注文コード57583716品番UIB-20
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。

寸法D(mm)35寸法a(mm)72寸法b(mm)40寸法c(mm)16寸法e(mm)6寸法l(mm)30寸法t(mm)13材質質量(g)380寸法H(mm)71ねじ径M20使用荷重(kg)630(垂直づり、45度づり(2個につき))ねじ径(mm)M20表面処理ユニクロメッキ寸法h(mm)35
注意
※使用荷重は、垂直吊りとします。
※2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする