※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ミリネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径
M12
M6
M8
M10
M12
M16
ねじ径(mm)
M12
M6
M8
M10
M12
M16
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57583926
品番
LIB-12
参考基準価格(税別)
¥5,070
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。
ネジ部分はミリネジタイプです。
質量(g)
222
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
100
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
30
使用荷重(kg)
220
仕様
ツバ付
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
M12
ねじ径(mm)
M12
ねじの種類
ミリネジ