※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
ステンレス ツバなしロングアイボルト ブネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径(mm)
W1/4
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57584066
品番
LE-6W
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。
ネジ部分はブネジタイプです。
質量(g)
25
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
16
寸法B(mm)
60
寸法T(mm)
58
使用荷重(kg)
50
仕様
ツバなし
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
30
ねじ径(mm)
W1/4
ねじの種類
ブネジ