ULE-6W ウルトラロングアイボルト ブネジ AIOULE(ふじわら) 57584154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ULE-6W ウルトラロングアイボルト ブネジ AIOULE(ふじわら) 57584154
ULE-6W ウルトラロングアイボルト ブネジ AIOULE(ふじわら) 57584154

ウルトラロングアイボルト ブネジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径(mm)W1/4
内容量1個注文コード57584154品番ULE-6W
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。ナット、平ワッシャ付きです。ネジ部分はブネジタイプです。

質量(g)39寸法D(mm)5.2寸法L(mm)16寸法T(mm)75寸法B(mm)120使用荷重(kg)50材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)30ねじ径(mm)W1/4ねじの種類ブネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする