※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
フックアイボルト(ブネジ) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径(mm)
W3/8
W1/4
W5/16
W3/8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57584249
品番
IBH-10W
参考基準価格(税別)
¥5,110
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
質量(g)
105
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
40
寸法B(mm)
25
寸法S(mm)
12
寸法A(mm)
24
使用荷重(kg)
40
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
59
ねじ径(mm)
W3/8
ねじの種類
ブネジ