INH-10M フックアイナット (ミリネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

INH-10M フックアイナット (ミリネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584276
INH-10M フックアイナット (ミリネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584276

フックアイナット (ミリネジ) ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径M10
内容量1個注文コード57584276品番INH-10M
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。

質量(g)122寸法D(mm)10寸法L(mm)40H(mm)48寸法B(mm)22寸法S(mm)12寸法A(mm)25ねじ径M10使用荷重(kg)40材質SUS304ステンレスねじミリネジアイ部内径(Φmm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする