曜日別特売
LBT-6W30 つば付きリングボルト(ブネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBT-6W30 つば付きリングボルト(ブネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584355
LBT-6W30 つば付きリングボルト(ブネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584355

つば付きリングボルト(ブネジ) ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径W1/4
寸法H(mm)30
内容量1個注文コード57584355品番LBT-6W30
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。

寸法H(mm)30質量(g)44寸法D(mm)6寸法L(mm)40H(mm)30寸法A(mm)12寸法B(mm)12ねじ径W1/4使用荷重(kg)50材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューねじブネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする