※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
つば付きリングボルト(ブネジ) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径
W5/16
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
寸法H(mm)
15
13
30
15
40
18
45
22
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57584364
品番
LBT-8W15
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
寸法H(mm)
15
質量(g)
63
寸法D(mm)
7
寸法L(mm)
45
H(mm)
15
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
14
ねじ径
W5/16
使用荷重(kg)
80
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
ねじ
ブネジ