※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
リングナット(ミリネジ) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径
M6
M6
M8
M10
M12
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57584416
品番
LN-6M
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
質量(g)
34
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
35
H(mm)
26
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
10
寸法T(mm)
20
ねじ径
M6
使用荷重(kg)
50
材質
SUS304ステンレス
ねじ
ミリネジ