LN-8M リングナット(ミリネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LN-8M リングナット(ミリネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584425
LN-8M リングナット(ミリネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584425

リングナット(ミリネジ) ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径M8
内容量1個注文コード57584425品番LN-8M
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。

質量(g)59寸法D(mm)6寸法L(mm)40H(mm)35寸法A(mm)12寸法B(mm)12寸法T(mm)25ねじ径M8使用荷重(kg)80材質SUS304ステンレスねじミリネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする