LN-12M リングナット(ミリネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LN-12M リングナット(ミリネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584443
LN-12M リングナット(ミリネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584443

リングナット(ミリネジ) ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径M12
内容量1個注文コード57584443品番LN-12M
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。

質量(g)138寸法D(mm)9寸法L(mm)50H(mm)40寸法A(mm)16寸法B(mm)16寸法T(mm)32ねじ径M12使用荷重(kg)180材質SUS304ステンレスねじミリネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする