※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
リングナット(ブネジ) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径
W5/16
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57584468
品番
LN-8W
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
質量(g)
59
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
40
H(mm)
35
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
12
寸法T(mm)
25
ねじ径
W5/16
使用荷重(kg)
80
材質
SUS304ステンレス
ねじ
ブネジ