LN-10W リングナット(ブネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LN-10W リングナット(ブネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584477
LN-10W リングナット(ブネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584477

リングナット(ブネジ) ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径W3/8
内容量1個注文コード57584477品番LN-10W
参考基準価格(税別)¥3,110販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。

質量(g)102寸法D(mm)8寸法L(mm)45H(mm)35寸法A(mm)14寸法B(mm)14寸法T(mm)27ねじ径W3/8使用荷重(kg)120材質SUS304ステンレスねじブネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする