※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
重量フック ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
使用荷重(kg)
2000
320
500
1000
2000
3000
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57584644
品番
JF-2
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ステンレス製の重量物対応フックでハズレ止め付きタイプです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。
質量(g)
1451
寸法A(mm)
146
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
16
寸法S(mm)
27
寸法E(mm)
25
使用荷重(kg)
2000
仕様
鍛造製
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイスナップ