曜日別特売
JF-3 重量フック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JF-3 重量フック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584653
JF-3 重量フック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584653

重量フック ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用荷重(kg)3000
内容量1個注文コード57584653品番JF-3
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ステンレス製の重量物対応フックでハズレ止め付きタイプです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。

質量(g)2290寸法A(mm)171寸法C(mm)40寸法D(mm)19寸法S(mm)32寸法E(mm)33使用荷重(kg)3000仕様鍛造製材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする