※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
鍛造環付きフック 鉄(塗装)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
使用荷重(t)
5
0.32
0.5
1
2
3.2
5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57584775
品番
TKF-5
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
鍛造製の環付きフック。安全レバー付きです。
使用荷重(t)
5
材質
鉄(塗装)
質量(g)
4400
寸法A(mm)
26
寸法F(mm)
55
寸法D(mm)
69
寸法E(mm)
204
寸法B(mm)
49
寸法C(mm)
38
寸法G(mm)
39
H(mm)
55