スイベルフック

スイベルフック - スリーエッチ

回転するスイベル式で吊り下げ時のねじれ防止。
ラッチ付きで不意の外れを防止。

用途
重量物の吊り上げや荷役作業に。
付属品
ラッチ付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用荷重(kg)
破断荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02873697215783503501.8
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
02873828215795005002.5
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
5日以内出荷
02873837215772502501.3
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする