曜日別特売
HS-6 半丸ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-6 半丸ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584854
HS-6 半丸ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584854

半丸ネジシャックル ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)14
使用荷重(kg)120
ねじ径M6(細目)
内容量1個注文コード57584854品番HS-6
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

スタイリッシュな半丸ネジ式シャックルです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。

質量(g)21寸法D(mm)6寸法L(mm)25寸法B(mm)14寸法d(mm)14寸法t(mm)3寸法F(mm)6.5ねじ径M6(細目)使用荷重(kg)120材質ステンレス(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする