曜日別特売
NS-6 ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS-6 ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584924
NS-6 ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584924

ネジシャックル ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)12
使用荷重(kg)170
ねじ径M6
内容量1個注文コード57584924品番NS-6
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。

質量(g)23寸法L(mm)24寸法D(mm)6寸法d(mm)12寸法B(mm)12ねじ径M6使用荷重(kg)170材質ステンレス(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする