※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
ネジシャックル ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
20
8
10
12
16
18
20
24
32
38
44
50
56
使用荷重(kg)
350
50
90
170
250
300
350
420
800
1000
1500
2000
2500
ねじ径
W3/8
M4
M5
M6
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
W3/4
W7/8
W1
M30
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57584958
品番
NS-10
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
質量(g)
113
寸法L(mm)
40
寸法D(mm)
10
寸法d(mm)
20
寸法B(mm)
20
ねじ径
W3/8
使用荷重(kg)
350
材質
ステンレス(SUS304)