※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
ネジシャックル ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
44
8
10
12
16
18
20
24
32
38
44
50
56
使用荷重(kg)
1500
50
90
170
250
300
350
420
800
1000
1500
2000
2500
ねじ径
W7/8
M4
M5
M6
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
W3/4
W7/8
W1
M30
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57584994
品番
NS-22
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
質量(g)
1344
寸法L(mm)
88
寸法D(mm)
22
寸法d(mm)
44
寸法B(mm)
44
ねじ径
W7/8
使用荷重(kg)
1500
材質
ステンレス(SUS304)