曜日別特売
NS-25 ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS-25 ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585003
NS-25 ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585003

ネジシャックル ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)50
使用荷重(kg)2000
ねじ径W1
内容量1個注文コード57585003品番NS-25
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。

質量(g)1700寸法L(mm)100寸法D(mm)25寸法d(mm)50寸法B(mm)50ねじ径W1使用荷重(kg)2000材質ステンレス(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする