CSL-10 ロング沈みシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585143

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSL-10 ロング沈みシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585143
CSL-10 ロング沈みシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585143

ロング沈みシャックル ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)20
使用荷重(kg)350
ねじ径W3/8
内容量1個注文コード57585143品番CSL-10
参考基準価格(税別)¥3,070販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。 シャックルピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープやワイヤーなど取り付ける相手の邪魔になりません。

質量(g)155寸法D(mm)10寸法L(mm)78寸法B(mm)20寸法d(mm)20ねじ径W3/8使用荷重(kg)350材質ステンレス(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする