SPLU-8 SPLUシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPLU-8 SPLUシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585186
SPLU-8 SPLUシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585186

SPLUシャックル ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)16
使用荷重(kg)275
ねじ径W5/16
内容量1個注文コード57585186品番SPLU-8
参考基準価格(税別)¥4,260販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ゆるみ止めナットを使用したロングネジシャックルです。シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。

質量(g)93寸法D(mm)8寸法L(mm)64寸法B(mm)16寸法d(mm)16ねじ径W5/16使用荷重(kg)275材質ステンレス(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする