※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
SPLUシャックル ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
20
10
12
16
20
24
使用荷重(kg)
420
100
185
275
420
505
ねじ径
W3/8
M5
M6
W5/16
W3/8
W1/2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57585195
品番
SPLU-10
参考基準価格(税別)
¥6,610
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ゆるみ止めナットを使用したロングネジシャックルです。シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。
質量(g)
175
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
80
寸法B(mm)
20
寸法d(mm)
20
ねじ径
W3/8
使用荷重(kg)
420
材質
ステンレス(SUS304)